CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825

メイン画像

CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825
CX-002-J コインケース・スリム カール事務器 00578825

コインケース・スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00578825品番CX-002-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運びに最適なスリムタイプ【王道コインケース】
手のひらサイズで使いやすい
見やすい10枚区切り
効果飛散防止仕切り付き
留め具を一度に開閉できるワイドストッパー
日本製

クリア質量(g)91収納枚数【コイン】\500(25枚) 、\100(60枚) 、\50(30枚) 、\10(30枚) 、\5/\1(計30枚)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)154×74×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする