※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 点検鏡/点検灯
SK(新潟精機)の 点検鏡
LEDライト付点検鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00578886
品番
IMLED-2030R
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途
機械内部の検査、修理、点検作業に
材質
ミラー:ガラス/ライト:LED/ハンドル:アルミ/軸:ステンレス
質量(g)
70
電源
単3形乾電池x2(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×355×18
ミラー寸法(mm)
Φ20、30
RoHS指令(10物質対応)
対応