※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 点検鏡/点検灯
SK(新潟精機)の 点検鏡
LEDライト付点検鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00578911
品番
IMLED-83R
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途
機械内部の検査、修理、点検作業に
材質
ミラー:ガラス/ライト:LED/ハンドル:アルミ/シャフト:バネ鋼
質量(g)
190
電源
単3形乾電池x2(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×660×30
ミラー寸法(mm)
Φ83
RoHS指令(10物質対応)
対応