※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
USBフットペダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00578947
品番
USB-FP1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
パソコンと接続し、足で踏むことで、シートカットキーなどのキーボード操作が可能なフットペダルです。
用途
パソコンのキーボード操作用フットペダルに
材質
本体:ABS
型
モーメンタリ※踏込時
質量(g)
140
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×33×100
動作力
35N
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
記録回数(回/踏込):1、連続