※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
GDC-KEY用フットペダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00578956
品番
GDC-KEY-FP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
用途
GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに
適合機種
GDC-KEY
材質
本体:ABS
型
モーメンタリ※踏込時
質量(g)
95
ケーブル長(m)
1.9
コネクタ形状
Φ2.5ミニプラグ/3極
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×33×100
動作力
15N
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
記録回数(回/踏込):1
注意
※本製品の他に別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルGDC-KEY、ノギス(GDCシリーズ)、パソコン、ソフトウェアを準備してください。