※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
デジタル面取測定ノギス用マスタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00578965
品番
MCM-4
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです。
用途
デジタル面取測定ノギス用のマスタに
適合機種
GDCP-45C8、GDCP-30C8
材質
ステンレス
寸法(mm)
基準寸法:4
質量(g)
25
角度(°)
基準面:45、30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ノギス本体の基準ピンを使用して基準設定が可能ですが、摩耗などにより測定精度が落ちる場合があります。
※本マスタの検査数値は、印字面を表として使用した数値です。