※代表画像

GDCノギスキーボード通信ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00578990 品番GDC-KEY
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。

用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに 適合機種GDCシリーズ 材質プラスチック 質量(g)95 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側) 対応OSWindows 7、8、10、11 コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67 対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする