LEDズームライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00579026 品番LHA-Z45C5
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)
Zoom(集光/散光)機能搭載
明るさ調節(Low/High)機能搭載
光束及び連続点灯時間 ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
Lowモード…光束(明るさ)/約120Lm、連続使用時間/約12時間
Highモード…光束(明るさ)/約450Lm、連続使用時間/約4時間
照度(ズームイン時)
Lowモード…約18000ルクス/0.1m、約950ルクス/0.5m、約250ルクス/1m
Highモード:約61000ルクス/0.1m、約2800ルクス/0.5m、約910ルクス/1m

付属品ストラップ 外形寸法(mm)(約)最大径35×長さ116 電源単4形乾電池3本 本体質量(g)約108 保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する) 光源白色LED (交換できません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする