WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ホースバンド
WURTH(ウルト)の ネジ式
ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
00579035
品番
053912540 003 10
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
非対称ロック付き。
非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途
適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
材質
(クランプバンド)フェライト鋼F1
タイプ
(ドライブ)H
規格
DIN 3017
クランプ範囲(mm)
25〜40
二面幅SW(mm)
7
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛めっき
バンド幅(mm)
9
材質(ハウジング)
フェライト鋼F1
締付トルク(N・m)
3
表面
(クランプバンド)プレーン
特性
ROHS互換
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。