LEDズームライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00579060 品番 LHA-Z25D5
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)
Zoom(集光/散光)機能搭載

付属品ストラップ 外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ148 電源単3形乾電池2本(別売) 本体質量(g)約78 保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する) 連続使用時間(時間)約10 光源白色LED (交換できません) 照度(Lx)(ズームイン時)約60000/0.1m、約3400/0.5m、約1000/1m 光束(Lm)約250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする