※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
砺波商店
アルミ 民芸調コンロ(固形燃料皿付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00579066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×160×70
質量(kg)
0.55
仕様
固型燃料皿付
TKG品番(2017)
6-1950-1302
TKG品番
9-2114-1302