オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
LEDズームライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00579069
品番
LHA-Z35C5
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)
Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品
ストラップ
外形寸法(mm)
(約)最大径27×長さ148
電源
単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)
約79
保護等級
IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)
連続使用時間(時間)
約6
光源
白色LED (交換できません)
照度(Lx)
(ズームイン時)約70000/0.1m、約4500/0.5m、約1100/1m
光束(Lm)
約350