SW-25S型 水封式真空ポンプ 神港精機 00579096

水封式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
電動機(kW)1.5(2P)(AC200V)
内容量1個注文コード00579096品番SW-25S型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥354,200
販売価格(税別)
322,000

・二段式のポンプで低い圧力で安定した性能が得られます。・排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・排気弁の無いシンプルな構造で故障が少なく低騒音です。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・標準材質はFC製ですが、オールステンレス製の製作も可能です。・また軸封部は標準グランドパッキン仕様ですが、メカニカルシールタイプにも対応可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置

定格電圧(V)AC200到達圧力(Pa)2.3×10設計排気速度 (L/min)450(60Hz)/370(50Hz)電動機(kW)1.5(2P)(AC200V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする