油回転式真空ポンプ(二段式ベーン型)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00579218 品番 SGH-1300型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,087,900
販売価格(税別)
989,000

・静穏性・低振動で運転可能です。・二段圧縮で高真空領域まで能力が発揮できます。・安定した高い高耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空半田付け装置 ダイカストマシン 薄膜形成装置 真空ミキサー シート成型機 真空乾燥・冷媒封入

定格電圧(V)AC200 到達圧力(Pa)0.07 設計排気速度 (L/min)1300(60Hz)/1080(50Hz) 電動機(kW)2.2(4P)(AC200V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする