油回転式真空ポンプ(キニー型)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00579270 品番 SR-37BU型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,492,700
販売価格(税別)
1,357,000

・安定した高い耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・安定して低い圧力が得られます。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空焼結炉 真空浸炭炉 真空焼入・焼戻炉 反応炉 薄膜形成装置 含侵装置 乾燥装置 浄油機 断熱層減圧

定格電圧(V)AC200 到達圧力(Pa)6.7×10 設計排気速度 (L/min)3740(50/60Hz) 電動機(kW)5.5(4P)(AC200V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする