用美(ヤマコー)
マルY 桧 ワッパセイロセット (蓋・すだれ・台付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
15
12
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00581114
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
15
仕様
蓋・すだれ・台付
材質
檜・竹
外径×高さH(Φmm×mm)
150×73
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ140×43
TKG品番
9-2117-1702
TKG品番(2017)
6-1953-1802