GAS1400H ガスヌキマウス 長谷川刃物 00581805 GAS1400H ガスヌキマウス 長谷川刃物 00581805 GAS1400H ガスヌキマウス 長谷川刃物 00581805

ガスヌキマウス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00581805 品番GAS1400H
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。
専用キャップ付で安全です。
スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。

トラスコ品番473-6281 材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)25 TKG品番9-2123-1101 TKG品番(2017)6-1957-1201
注意
スプレー缶に残ったガスの抜き取りに。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:115
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
スプレー缶の穴あけ

今まで、何種かの穴あけ工具を購入し、満足できず、結局、釘を打って、穴あけしていました。 この商品は、口コミと画像を参考にして、おためし感覚の軽い気持ちで購入しました。ところが、使ってみると、最高! 缶の底周辺のカシメ部に(缶切り同様に)引っ掛け、テコの原理で穴を開けるのですが、ものすごく軽い力で、間違いなく穴が開きます。穴は刃先形状とおり、線状ですが、相手がガスなので、充分抜けます。 刃先保護のカバーが外れやすいので、カバーを養生テープで押さえています。

2025-05-06
用途:
スプレー缶の処分前作業に
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

気が付くと溜まってしまう空のスプレー缶。毎回ガス抜きが面倒で放置され山積みになっていたのですが、これを使うとガス抜きが簡単で山積みだったスプレー缶がキレイに片付きました。

2024-09-13
用途:
空スプレーのガス抜き
製造業

会社のスプレー缶が大量にあり、ガス抜きするのに購入しました。
問題なく使えて助かりました。

1人が参考にしています
2023-05-24
用途:
スプレー空缶のガス抜き
その他業種

安価なのに日本製、しかも、金物、刃物の街、岐阜県関市の製造。切れ味はさすがで、力を入れる事なく、固いスプレー缶の底に刃先がスッと入る。刃の切れ味と設計技術の賜物なのだろう。これが300円とは!安すぎる!3倍以上、1000円でもおかしくない。それくらいの同じ様な物も転がってるが、これより切れ味悪い物もたくさんあるはず。せめて、倍の600円は取って欲しい。経営が心配になるレベルの安さ。長谷川刃物さんの刃物は何でも信用出来そう。他の刃物でも、実店舗でも指名買いをしたいと思います。完全にファンになりました。これからも良い刃物を作り続けて日本文化を守ってください。

2人が参考にしています
対象商品:
00581805
2022-09-26
用途:
スプレー缶ガス抜き

安価で使いやすくよいです。
欲をいえばキャップがスライド式など、本体から外れないようになっていればもっと良いと思います

対象商品:
00581805
2022-04-25
用途:
日常生活

軽量で握りやすいサイズのためとても使い勝手が良い。

対象商品:
00581805
2021-11-17
用途:
ガスボンベ廃棄時
医療・福祉・介護関連業

ガスボンベ廃棄時に使用しています。手が刃物に触れないので穴をあけやすく。デザインもシンプルで使いやすい。

対象商品:
00581805
2021-08-04
用途:
毎日仕事場で使用
製造業

工場で使用したパーツクリーナーのガス抜きに使用しています。使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする