直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00582696 品番VX2112-01-2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.17

ポート数2 接続口径1/8 コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法DINターミナル 弁仕様通電時閉形 N.O 有効断面積(mm2)3 オリフィス径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする