直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リード線取出方法グロメット
内容量1個注文コード00583301品番VX2132-01-1G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
温度上昇
50℃/35℃(50/60Hz)
※周囲温度20℃。定格電圧印加時
最高作動圧力差(MPa)
水:0.2
油:0.2
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):25/20
励磁(50/60Hz):12/8
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)
油:-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
ポート数2リード線取出方法グロメット質量(g)280寸法L(mm)39寸法H(mm)46消費電力(W)励磁(50/60Hz):5/3.5材質(シール)NBR管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法A(mm)18寸法F(mm)20寸法D(mm)30弁形式/ボディ形状通電時閉形(N.O.)/単体オリフィス径(Φmm)4.5寸法E(mm)9寸法B(mm)40寸法C(mm)78周囲温度-20℃(MIN)/60℃(MAX)寸法M(mm)10使用流体水(一般)、タービン油寸法J(mm)36絶縁種別B種寸法K(mm)11保証耐圧力(MPa)5.0材質(ボディ)ブラス最高システム圧力(MPa)3.0流量特性(Av×10-6m2)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする