ST471 丸太石焼セット テスク 00583634

丸太石焼セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00583634品番ST471
参考基準価格(税別)¥14,650販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。

高さ(mm)130寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130TKG品番9-2127-1101TKG品番(2017)6-1961-1101
注意
※ガスコンロ専用以外は、ガス等、他の燃料の使用は絶対にしないでください。使用した場合、石器が高温になり割れるおそれがあります。 又、遠赤外線効果が半減しますので御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする