能登ダイヤ工業
桐製 飛騨コンロ用角敷板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00584264
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
規格
6号用
高さ(mm)
15
材質
桐板
質量(g)
90
間口W×奥行D(mm)
150×150
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1963-0303