※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2
注文コード
00584297
品番
VX2242-02-2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ポート数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:1.05
接続口径
1/4
ポート数
2
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
DINターミナル
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm
2
)
19
オリフィス径(Φmm)
6