直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00584315 品番 VX2242-02-2T1
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:1.05

接続口径1/4 ポート数2ポート コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル 弁仕様通電時閉形 N.O 有効断面積(mm2)19 オリフィス径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする