SMC
直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00585286
品番
VX2332-02-1C1
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.61
接続口径
1/4
ポート数
2
リード線取出方法
コンジット
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm
2
)
11
オリフィス径(Φmm)
4.5