曜日別特売
54252430 ABS製 長角肉皿 福井クラフト 00585576

ABS製 長角肉皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
黒(塗無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×174×40
内容量1個注文コード00585576品番54252430
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に!
肉を盛り付けてのスタッキング可能!
全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
洗浄機対応

材質ABS黒(塗無)サイズ(cm)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×174×40耐熱温度(℃)100TKG品番9-2130-1001TKG品番(2017)6-1964-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする