温度上昇
60℃/50℃(50/60Hz)
※周囲温度20℃。定格電圧印加時
最高作動圧力差(MPa)
水:0.35
油:0.35
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):60/50
励磁(50/60Hz):25/20
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)
油:-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
リード線取出方法グロメット
ポート数2ポート
質量(g)580
寸法L(mm)44
寸法H(mm)56
消費電力(W)励磁(50/60Hz):10.5/9.5
材質(シール)NBR
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
寸法A(mm)21
寸法F(mm)25.5
寸法D(mm)40
弁形式/ボディ形状通電時閉形(N.O.)/単体
オリフィス径(Φmm)6
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)45
寸法C(mm)99
周囲温度-20℃(MIN)/60℃(MAX)
寸法M(mm)11.5
使用流体水(一般)、タービン油
寸法J(mm)46
絶縁種別B種
寸法K(mm)13
保証耐圧力(MPa)5.0
材質(ボディ)ブラス
最高システム圧力(MPa)3.0
流量特性(Av×10-6m2)26