曜日別特売
YS0630D 長水 石焼丸型プレート TKG 00586215

長水 石焼丸型プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード00586215品番YS0630D
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質天然石(角閃石)質量(kg)約3.9サイズ(cm)30外径×高さH(Φmm×mm)300×40内径(mm)270TKG品番9-2134-0502TKG品番(2017)6-1968-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする