アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
米式ズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00586638
品番
68003
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ツイルの超定番アイテム
用途
作業
色
ベージュ
サイズ
70
混率(%)
綿100
股下(cm)
79