アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
発熱Vネック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
00586936
品番
87315
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
発熱加工のシンプルインナーシャツ V首仕様
用途
作業
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
75