アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
発熱Vネック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00586970
品番
87315
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
発熱加工のシンプルインナーシャツ V首仕様
用途
作業
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
79