アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ボンディング裏フリースブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00587155
品番
205325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ボンディング仕様の保温に特化した裏フリースブルゾン
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
背:58
袖丈(cm)
63
裾幅(cm)
52
身幅(cm)
70
身丈(cm)
76