アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ボンディング裏フリースブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
00587207
品番
205325
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ボンディング仕様の保温に特化した裏フリースブルゾン
用途
作業
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
背:54
袖丈(cm)
61
裾幅(cm)
48
身幅(cm)
64
身丈(cm)
72