アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの Tシャツ 長袖
ハイネック 綿混
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00587338
品番
303015
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
T/C定番ハイネック 胸ポケット付
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71