曜日別特売
YS0112A 長水 石焼ピビンバ器 TKG 00587423

長水 石焼ピビンバ器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)12
寸法(外径×高さ)(mm)120×60
TKG品番9-2136-0101
内容量1個注文コード00587423品番YS0112A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

吸熱性と保温性に優れており省エネです。
火熱に強く割れにくい。
石器が焼、煮物の旨みを逃がさないので、ミネラル効果抜群。
食材が焦げにくく、煙も少ない。

材質天然石(角閃石)質量(kg)約0.8タイプ補強なしサイズ(cm)12寸法(外径×高さ)(mm)120×60TKG品番9-2136-0101TKG品番(2017)6-1970-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする