TKG
長水 石焼ピビンバ器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
20
14
16
18
15
21
寸法(外径×高さ)(mm)
198×78
140×65
160×70
180×80
150×70
210×80
TKG品番
9-2136-0106
9-2136-0201
9-2136-0202
9-2136-0203
9-2136-0301
9-2136-0302
9-2136-0303
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587527
品番
YS0120A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
吸熱性と保温性に優れており省エネです。
火熱に強く割れにくい。
石器が焼、煮物の旨みを逃がさないので、ミネラル効果抜群。
食材が焦げにくく、煙も少ない。
材質
天然石(角閃石)
質量(kg)
約2.3
タイプ
補強なし
サイズ(cm)
20
寸法(外径×高さ)(mm)
198×78
TKG品番
9-2136-0106
TKG品番(2017)
6-1970-0106