曜日別特売
YS0114D 長水 石焼ピビンバ器 TKG 00587545

長水 石焼ピビンバ器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)14
寸法(外径×高さ)(mm)140×65
TKG品番9-2136-0201
内容量1個注文コード00587545品番YS0114D
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸熱性と保温性に優れており省エネです。
火熱に強く割れにくい。
石器が焼、煮物の旨みを逃がさないので、ミネラル効果抜群。
食材が焦げにくく、煙も少ない。

材質天然石(角閃石)質量(kg)約1.2タイプ補強付きサイズ(cm)14寸法(外径×高さ)(mm)140×65TKG品番9-2136-0201TKG品番(2017)6-1970-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする