TKG
長水 石焼ピビンバ器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
16
14
16
18
15
21
寸法(外径×高さ)(mm)
160×70
140×65
160×70
180×80
150×70
210×80
TKG品番
9-2136-0202
9-2136-0201
9-2136-0202
9-2136-0203
9-2136-0301
9-2136-0302
9-2136-0303
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587563
品番
YS0116D
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
吸熱性と保温性に優れており省エネです。
火熱に強く割れにくい。
石器が焼、煮物の旨みを逃がさないので、ミネラル効果抜群。
食材が焦げにくく、煙も少ない。
材質
天然石(角閃石)
質量(kg)
約1.4
タイプ
補強付き
サイズ(cm)
16
寸法(外径×高さ)(mm)
160×70
TKG品番
9-2136-0202
TKG品番(2017)
6-1970-0202