曜日別特売
TYF019 水晶鍋(蓋付) TKG 00588105

水晶鍋(蓋付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00588105品番TYF019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

水晶から放射される遠赤外線はお肉の臭いを取り除きおいしく焼き上げます。
恒温効果があり、食べ物の水分を保持し、肉質を柔らかめにし、口当たり良く調理できます。
熱せられた水晶焼肉皿はお肉を焼く時の煙の発生が抑えられクリーンに調理できます。
表面が滑らかな水晶皿は、お肉を焼く際、焦げにくく、使用後のお手入れも簡単です。

材質水晶質量(kg)2.6容量(mL)900サイズ(cm)22直径×高さ(mm)220×80
注意
※水晶焼肉プレートは非常に熱をためやすい性質がある為、カセットコンロでご使用の際は、サイズにご注意下さい。カセットボンベ部を覆う様なご使用は危険ですので絶対にしないで下さい。
※38cmはカセットコンロでのご使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする