曜日別特売

水晶鍋(蓋付)

水晶鍋(蓋付) - TKG

水晶から放射される遠赤外線はお肉の臭いを取り除きおいしく焼き上げます。
恒温効果があり、食べ物の水分を保持し、肉質を柔らかめにし、口当たり良く調理できます。
熱せられた水晶焼肉皿はお肉を焼く時の煙の発生が抑えられクリーンに調理できます。
表面が滑らかな水晶皿は、お肉を焼く際、焦げにくく、使用後のお手入れも簡単です。

材質水晶内容量1個
注意
※水晶焼肉プレートは非常に熱をためやすい性質がある為、カセットコンロでご使用の際は、サイズにご注意下さい。カセットボンベ部を覆う様なご使用は危険ですので絶対にしないで下さい。
※38cmはカセットコンロでのご使用は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00588096TYF0171.468018180×80
22,900
取扱い終了
00588105TYF0192.690022220×80
28,000
取扱い終了
00588123TYF0204.1120030300×60
45,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする