アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
00588126
品番
91551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
衿ボア仕様の防寒ブルゾン フード取り外しも可能
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70