アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
5L
注文コード
00588160
品番
91551
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
衿ボア仕様の防寒ブルゾン フード取り外しも可能
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
145
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
74