91551 防寒ブルゾン アタックベース 00588187 91551 防寒ブルゾン アタックベース 00588187 91551 防寒ブルゾン アタックベース 00588187 91551 防寒ブルゾン アタックベース 00588187 91551 防寒ブルゾン アタックベース 00588187 91551 防寒ブルゾン アタックベース 00588187

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズLL 注文コード00588187 品番91551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

衿ボア仕様の防寒ブルゾン フード取り外しも可能

用途作業 グレー サイズLL 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする