アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
綿中綿ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00588327
品番
01300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
綿100%の売れ筋No.1!
用途
作業
色
ダークオリーブ
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
69