アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
綿中綿ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
00588440
品番
01300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の売れ筋No.1!
用途
作業
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
66