アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
00588580
品番
42001
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
衿ボア脱着式のパイロットジャンパー
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
136
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
91