アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00588598
品番
42001
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
衿ボア脱着式のパイロットジャンパー
用途
作業
種別
パイロットジャンパー
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
93