ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00588817 品番 19171
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備したサイズ展開充実のワークウェア
コットンのような風合いながら型崩れしにくく、抜群の耐久性を持ったツイル生地を採用したチームユニフォームの決定版

用途作業 ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)ゴム入り:75、身頃:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする