ワダコーポレーション
WA 18-8中華レードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-2139-1502
9-2139-1501
9-2139-1502
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00588857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
220
質量(kg)
0.118
容量(mL)
65
規格
小
直径(mm)
Φ70
TKG品番
9-2139-1502
TKG品番(2017)
6-1972-1602