曜日別特売
19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 00588948

 

19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 00588948
19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 00588948
19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 00588948
19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 00588948
19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 00588948
19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 00588948
19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 00588948

ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)90、身頃:108
サイズ4L
内容量1枚注文コード00588948品番19171
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備したサイズ展開充実のワークウェア
コットンのような風合いながら型崩れしにくく、抜群の耐久性を持ったツイル生地を採用したチームユニフォームの決定版

用途作業ブラックサイズ4L混率(%)ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)90、身頃:108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする