アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
比翼ジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00589106
品番
68005
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ツイルの超定番アイテム
用途
作業
色
ベージュ
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61